ベッセル クイックキャッチャー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25953605 品番QB-10K
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。
片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。
滑らかな表面仕上げと引き上げ式スリーブで不意の工具落下を防止。
強力ボールロックにより工具最大重量500gまで取付可能。
大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。
アルミ材を用いた軽量設計。
アルマイトで色分け。

用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に トラスコ品番441-8702 材質本体:アルミ 軸径(Φmm)対辺6.35 幅(mm)Φ20 全長(mm)61 ブラック 高さ(mm)41(本体部分のみ) 質量(g)カラビナ取付最大:500 奥行(mm)20 差込角(mm)6.35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25953605
2023-08-04
用途:
防犯カメラ取付工事
長野ITサポート株式会社 様 (卸売・小売業)

片手で付け替えが容易なのが気に入っています。
追加購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする