ビットホルダー5本用

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25953630 品番 BH-05R
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

5本のビットをまとめて収納できます。
カラビナに取り付けできる吊り下げ穴つきです。
4色のカラーバリエーションで、ビットの種類や用途に合わせて使い分け可能。

用途ビットの収納、整理に トラスコ品番441-8683 材質ビットベルト:ポリプロピレン、樹脂プレート:ポリプロピレン 幅(mm)22 全長(mm)81 高さ(mm)16 タイプ5本用 差込角(mm)6.35 収納本数(本)ビット:5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-26
用途:
ビットの携帯に
建設業・工事業

ビットホルダーはいろいろ持っているが、たいていはゴム的な摩擦でホールドするタイプなのに対して、これはビットの溝にホルダーの出っ張りが引っかかってホールドするようになっており、ホールドされてもカタカタするが、カチッと確実に引っかかるのでむしろ使いやすい。用途別に全色欲しいところだ。

2025-10-25
用途:
大工仕事
創作工房クボコボ 様

10本用と5本用 両方買ってみました
5本用の方が腰に装着してもあまり邪魔にならず使いやすかったです
ビットの脱着性も良いです

2025-05-27
用途:
機器のメンテナンス
埴渕鉄工株式会社 様

安いししっかりしてます。お気に入りで4個持ってます。

2025-03-13
用途:
DIY作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

きつくもなく、緩くもなく絶妙なホールド感。ビットが零れ落ちる事は無さそうです。

2025-01-06
用途:
作業場
サービス業

作業場にビットをさして引っ掛けています。しっかりとした商品ですし、すぐに目立つのでいいです。

対象商品:
25953648
2024-03-06
用途:
整理整頓
有限会社キャリー 様 (運輸・通信業)

この価格ならセット売りのビットにつけてほしいけど
ベッセルは何故か別売り

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする