ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用Sカン
つぎつぎS字フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
25953736
品番
A-404
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
繋げて使える長いフックです。
用途
店舗の展示物や飾り物のディスプレイに。
仕様
2本つなぎ
トラスコ品番
456-3750
材質
ポリアセタール樹脂
長さ(mm)
1170
色
ライトブラウン
質量(g)
100
耐荷重(kg)
3
線径(mm)
(ポール)9
フック線径(Φmm)
7
注意
※荷重をかけすぎないでください。