測定部位上腕
付属品専用ケース
仕様(カフ)ナイロン・ピンク
材質本体/亜鉛ダイキャスト、ゴム袋/TPU(熱可塑製ポリウレタン)・PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴム球/PVC(塩化ビニル樹脂)
測定範囲0〜300mmHg
サイズカフ/140×540mm、チューブ長/700mm
質量(g)約390
アズワン品番8-5561-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1
適合寸法(mm)FC-100V/240〜400、FC-101/260〜340
医薬品医療機器等法一般医療機器