※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガーゼ二重合わせ介護寝巻 (女性用/L)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25953883 品番9500(女性用L)
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,738
販売価格(税別)
4,307

袖下部はホック止めですので、寝たままでも着脱が容易です。
短めの身丈で、裾を引っ掛けにくいです。
ガーゼ2重合わせですので、適度な保温効果があります。
肌触りがよく、吸汗性に優れています。

性別婦人用 サイズL アズワン品番8-5564-04 素材綿100% 身幅(cm)155 身丈(cm)115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする