ユーメド貿易
ユーメド貿易の 鋼製小物
ユーメド貿易の 剪刀
メディカルマルチ剪刀 (190mm/レッド)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25953892
品番
23142R-S
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
切りづらい物もよく切れます。
先端部は包帯に差し込めますので安全です。
仕様
オートクレーブ・煮沸滅菌可
材質
ハンドル/PP(ポリプロピレン)、金属部/ステンレス(SUS420J)
全長(mm)
190
色
レッド
型番
23142R-S
アズワン品番
8-5701-06
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065B00019
医薬品医療機器等法
一般医療機器