消火栓使用方法蓄光ステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズSサイズ タイプ加圧送水装置の起動装置が専用に設けられているもの 注文コード25954120 品番J2548-SS
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はサイズ・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

イラスト付きで使用方法がわかりやすい消火栓使用法蓄光ステッカーです。
背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。
蓄光タイプで視認性を確保。
表面ラミ加工で耐候性あり
急な停電などの際にしばらく光ります。

用途消火栓使用方法の明示に。 仕様表面ラミネート加工 材質PVC蓄光ステッカー 厚さ(mm)0.3 寸法(mm)178×254 サイズSサイズ タイプ加圧送水装置の起動装置が専用に設けられているもの 取付方式ステッカー 表示内容消火栓使用方法
注意
※用途以外の使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする