消火器使用方法蓄光ステッカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25954165 品番 J2583-SM
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

イラスト付きで使用方法がわかりやすい消火器使用法蓄光ステッカーです。
消火器付近に設置し、消火器置き場の周知に。
背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。
蓄光タイプで視認性を確保。
表面ラミ加工で耐候性あり
急な停電などの際にしばらく光ります。

用途消火器使用方法の明示に。 仕様表面ラミネート加工 材質PVC蓄光ステッカー 厚さ(mm)0.3 寸法(mm)254×356 サイズMサイズ 取付方式ステッカー 表示内容消火栓使用方法
注意
※消火器スタンドは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする