帝金
帝金の バリアフリー商品
帝金の 手すり
手すり
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
支柱/ステンレス製、ブラケット/ステンレス鋳物製
注文コード
25954243
品番
UFS-01V(二段片側)用連続基礎用支柱
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
歩行者より安全で楽な移動をサポートする手すり。
材質
支柱/ステンレス製、ブラケット/ステンレス鋳物製
用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
寸法(mm)
Φ48.6×t2.0 H850
タイプ
固定式
仕上
支柱/ヘアライン、ブラケット/バフ研磨
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません