※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 処置・手術
ナビス(アズワン)の 手術室用品
ナビス(アズワン)の 手術用ドレープ
プロシェア滅菌ドレープ 900×900mm 9090(穴有り・テープ付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10包)
注文コード
25954513
品番
9090(穴有り テープ付き)
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,138
販売価格(税別)
¥
3,762
バスケットに入れる
ソフトな風合いです。
バリア性と低発塵性があります。
寸法(mm)
900×900
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
SMS不織布
タイプ
吸水(表)/防水(裏)タイプ
穴径(Φmm)
Φ60
アズワン品番
8-5943-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10160DR1000
医薬品医療機器等法
一般医療機器