アズワン
アズワンの サポーター・テーピング
アズワンの サポーター
アズワンの 手首・足首用 サポーター
外反母趾・内反小趾サポーター[ソルボ固定型]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25954732
品番
63385
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,594
販売価格(税別)
¥
3,267
バスケットに入れる
極薄メッシュ素材でフィット感に優れています。足裏バランスを調整し余分な筋肉の動きを抑えます。
サイズ
M
左右区別
左
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
サイズ(cm)
23.5〜25.0
適合部位
左足用
アズワン品番
8-7131-03