アズワン
アズワンの 専門診療・科目別
アズワンの 耳鼻咽喉科
アズワンの 鼻鏡
鼻息鏡[エッチングタイプ] キリアン式 115×85mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25955222
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
鼻の下にあてて鼻息を吹き付け、鏡の曇り具合で鼻腔の通気度を測定します。
材質
ステンレス(鏡面仕上げ)
寸法(mm)
115×85
アズワン品番
8-7436-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器