PD-GR400 カジュアルライド用シマノフラットペダル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25955398 品番EPDGR400B
参考基準価格(税別)¥7,874 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

カジュアルなトレイルライディング用フラットペダル
さらなるバイクコントロールを実現する、確実かつ安定したグリップ力
中央の厚み:16 mm
各面に取外し可能な9本のピン
トレイルライディングに最適なプラットフォームが足元をしっかりとグリップ
プラットフォームサイズ:101 x 96 mm
ブッシュ構造のペダル軸を備えた樹脂複合材ペダルボディ
6 mm六角レンチマウント
重量:394 g
PD-GR500よりも139 g軽量
SHIMANO GRシリーズシューズと抜群の相性
シールドメカニズム

仕様リフレクター:SM-PD70 厚さ(mm)中央:16 寸法(mm)プラットフォーム:101×96 ブルー 質量(g)394(ペア) タイプオフロード (フラットペダル) シリーズシマノ製品 スタックハイト(mm)8
注意
※各プラットフォームにつき9ピン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする