泰和電器
泰和電器の フォークリフト用電装
泰和電器の フォークリフト用配線・ハーネス
単極型コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
100
形状
組コネクタ
注文コード
25956177
品番
H5-1100
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・形状
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接用ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用できます
コネクタ接続時の識別管理に、カラーコネクタをご利用ください
形状
組コネクタ
質量(g)
340
極数
1P
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
100
結線
圧着端子 38-S6