上肢交互運動器[簡易型] R-128-AK

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25956218 品番R-128-AK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年11月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥59,500 販売価格(税込) ¥64,796
販売価格(税別)
58,905

肩関節の可動域の増大と筋力の増強に使用します。

付属品自在木×1個、吊滑車×1個、握環×2個、NYロープ3m×1本、壁取付部品 仕様組み立て式(要工具) 材質ステンレス 質量(kg)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×430×405 アズワン品番8-7902-11
注意
※壁面への設置が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする