原沢製薬工業
原沢製薬工業の ベッド関連
原沢製薬工業の 介護クッション
床ずれ予防シート (プリマ) 150×200mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25956288
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,267
販売価格(税別)
¥
2,970
バスケットに入れる
耐久性に優れ、洗浄して再使用も可能です。
適用部位の大きさに切って使用できます。
材質
本体/PE(ポリエチレン)ジェル・ウレタンフィルム
寸法(mm)
150×200
サイズ
A5
アズワン品番
8-7917-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00357100008
医薬品医療機器等法
一般医療機器