泰和電器
泰和電器の フォークリフト用電装
泰和電器の フォークリフト用配線・ハーネス
平型安全コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
20
形状
ボディ
注文コード
25956439
品番
HS-25-R
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・形状
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます
防水レベル IP-XO(非防水)
形状
ボディ
質量(g)
180
極数
3P+E
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
結線
スリーブネジ締付