泰和電器
泰和電器の フォークリフト用電装
泰和電器の フォークリフト用配線・ハーネス
平型安全コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
30
形状
プラグ
注文コード
25956448
品番
HS-45B-P
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・形状
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます
防水レベル IP-XO(非防水)
形状
プラグ
質量(g)
220
極数
3P+E
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
結線
スリーブネジ締付