泰和電器
泰和電器の フォークリフト用電装
泰和電器の フォークリフト用配線・ハーネス
平型安全コネクタ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
20
形状
組コネクタ
注文コード
25956640
品番
H-202
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます
防水レベル IP-XO(非防水)
形状
組コネクタ
質量(g)
420
極数
3P+E
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
結線
スリーブネジ締付