ベルト付つり包帯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ女性Mサイズ相当 アズワン品番8-8122-01 仕様左右兼用 注文コード25956735 品番16-2-1(S)
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はサイズ・アズワン品番・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ウエスト周りをベルトで留め、親指を内側の布テープの輪に通すことで腕を固定できます。ウエストベルトは取り外し可能です。

包帯種類その他 ベルト寸法(mm)つり部/幅50×最長760、ウエスト部/幅50×最長(バックル・ポーチ含む)1090 アズワン品番8-8122-01 仕様左右兼用 材質綿・ナイロン 寸法(mm)360×210 サイズ女性Mサイズ相当 テープ幅(mm)360 洗濯方法洗濯可(手洗い)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする