外科剪刀(ディスポタイプ6本入)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1式(6本) 仕様両鈍 曲 注文コード25957846 品番DIS-305
12月12日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,620 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

★使い捨てタイプの外科剪刀です。

仕様両鈍 曲 材質ステンレス(SUS420J2) 全長(mm)145 アズワン品番8-8549-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする