アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 剪刀
外科剪刀(ディスポタイプ6本入)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1式(6本)
仕様
片尖 曲
注文コード
25957882
品番
DIS-306
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥9,620
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
★使い捨てタイプの外科剪刀です。
仕様
片尖 曲
材質
ステンレス(SUS420J2)
全長(mm)
145
アズワン品番
8-8549-06
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器