アズワン
アズワンの 専門診療・科目別
アズワンの 耳鼻咽喉科
アズワンの 点鼻容器
点鼻容器(未滅菌)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(4袋)
容量(mL)
30
注文コード
25958388
品番
だ円30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ボトルを押すと霧状に薬が噴射します。
容量(mL)
30
仕様
未滅菌
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)
色
本体/乳白、キャップ/青
アズワン品番
8-8763-02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25958388
だ円30
56421636
8130
噴霧(点鼻)容器 (未滅菌)
ケーエム化学
1箱(100本)
¥
4,698
税込
¥
5,168
重複商品