牧口ゴム
牧口ゴムの ベッド関連
牧口ゴムの 介護枕
ドーナツ枕
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
注文コード
25959404
品番
M
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
部位固定用枕として使用できます。
仕様
オートクレーブ可
材質
シリコンスポンジ
厚さ(mm)
45
サイズ
M
内径×外径(Φmm)
210×106
アズワン品番
8-9123-01