アズワン
アズワンの ドレッシング・傷当て材
アズワンの フィルムドレッシング
アズワンの フィルムタイプ ドレッシング
サージンフィルム10ミクロン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
25959903
品番
No.50
参考基準価格(税別)
¥10,080
販売価格(税込)
¥10,977
販売価格(税別)
¥
9,979
バスケットに入れる
フィルムが薄いので、柔軟性・伸縮性に優れています。防水性・透湿性・伸縮性・遮菌性に優れています。皮膚への刺激が少ない粘着剤を使用しています。
粘着面(mm)
50×70
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着材/アクリル系
アズワン品番
8-9435-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:43B2X00005000055
医薬品医療機器等法
一般医療機器