サージンフィルム7ミクロン No.25 25×40mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード25959946 品番No.25
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,144
販売価格(税別)
1,040

防水性・透湿性・伸縮性・遮菌性に優れています。
皮膚への刺激が少ない粘着剤を使用しています。

粘着面(mm)25×40 仕様EOG滅菌済(個包装) 材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系 アズワン品番8-9435-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000090 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする