アズワン
アズワンの ドレッシング・傷当て材
アズワンの フィルムドレッシング
アズワンの フィルムタイプ ドレッシング
サージンフィルム30ミクロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
25959982
品番
No.100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,030
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
防水性・透湿性・伸縮性・遮菌性に優れています。皮膚への刺激が少ない粘着剤を使用しています。
粘着面(mm)
100×150
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系
アズワン品番
8-9437-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:43B2X00005000054
医薬品医療機器等法
一般医療機器