アズワン
アズワンの 絆創膏
アズワンの 一般用絆創膏
防水フィット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
25959998
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,263
販売価格(税別)
¥
1,148
バスケットに入れる
防水性・透湿性・伸縮性・遮菌性に優れています。指の関節の動きに合わせてスムーズな屈伸が可能です。高密度パッドですので、血液等をしっかり吸収して創傷面を保護します。
仕様
EOG滅菌済(個包装)
種別
指用
材質
テープ/ウレタンフィルム、パッド/ウレタン不織布、粘着剤/アクリル系粘着材
サイズ
S
パッド寸法(mm)
9×20
粘着面(mm)
19×55
アズワン品番
8-9439-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:43B2X00005000062
医薬品医療機器等法
一般医療機器