防水フィット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズL 注文コード25960016 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,580
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

防水性・透湿性・伸縮性・遮菌性に優れています。指の関節の動きに合わせてスムーズな屈伸が可能です。高密度パッドですので、血液等をしっかり吸収して創傷面を保護します。

仕様EOG滅菌済(個包装) 種別指用 材質テープ/ウレタンフィルム、パッド/ウレタン不織布、粘着剤/アクリル系粘着材 サイズL パッド寸法(mm)13×25 粘着面(mm)30×72 アズワン品番8-9439-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000062 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする