防水滅菌プラスター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 25960025 品番 No.50
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥3,659
販売価格(税別)
3,326

防水性・遮菌性に優れ、パッドが傷口に付きにくくかぶれにくいです。

パッド寸法(mm)20×40 仕様EOG滅菌済(個包装) 材質テープ/PU(ポリウレタン)フィルム、パッド/ポリ蒸着ネット、粘着剤/アクリル系粘着剤 粘着面(mm)50×70 アズワン品番8-9440-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000057 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする