アズワン
アズワンの ドレッシング・傷当て材
アズワンの パッド付きドレッシング
防水滅菌プラスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
25960034
品番
No.60
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,574
販売価格(税別)
¥
4,158
バスケットに入れる
防水性・遮菌性に優れ、パッドが傷口に付きにくくかぶれにくいです。
パッド寸法(mm)
30×60
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
テープ/PU(ポリウレタン)フィルム、パッド/ポリ蒸着ネット、粘着剤/アクリル系粘着剤
粘着面(mm)
60×90
アズワン品番
8-9440-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:43B2X00005000057
医薬品医療機器等法
一般医療機器