防水滅菌プラスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) パッド寸法(mm)50×100 注文コード25960052 品番No.100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品はパッド寸法・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

防水性・遮菌性に優れ、パッドが傷口に付きにくくかぶれにくいです。

パッド寸法(mm)50×100 仕様EOG滅菌済(個包装) 材質テープ/PU(ポリウレタン)フィルム、パッド/ポリ蒸着ネット、粘着剤/アクリル系粘着剤 粘着面(mm)100×150 アズワン品番8-9440-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000057 医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25960052 No.100 25960025 No.50 防水滅菌プラスター アズワン 防水滅菌プラスター アズワン 1箱(50枚) 3,326 税込3,659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする