ラクテム
ラクテムの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ラクテムの チェーン
ラクテムの 雑用チェーン
溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
3
注文コード
25960578
品番
WU3-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。
スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。
用途
転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
仕様
保護チューブ:無
全長(m)
3
使用荷重(kg)
50
チェーン線径(mm)
3
材質(チェーン)
スチール/(表面処理:ユニクロ)
注意
※チェーンはRoHS非対応品となります。
※ユニクロ鍍金の為、ロットにより色味が若干異なる場合があります。