WURAT3-2 溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付 ラクテム 25961165 WURAT3-2 溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付 ラクテム 25961165 WURAT3-2 溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付 ラクテム 25961165 WURAT3-2 溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付 ラクテム 25961165

溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25961165 品番 WURAT3-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。
スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。
フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。

用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ 長さ(m)2 全長(m)2 使用荷重(kg)20 フックリングキャッチ×1個/AKフック×1個 材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロ チェーン線径(Φmm)3 材質(チューブ)[保護チューブ]:軟質塩化ビニル(透明) 材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
注意
※フック本体の使用荷重を表記しております。
※チェーンはRoHS非対応品となります。
※ユニクロ鍍金の為、ロットにより色味が若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする