00084603 ウエットタオル[ママのこだわりベビーウェットタオル] 200×150mm 80枚入 オオサキメディカル 25961355

ウエットタオル[ママのこだわりベビーウェットタオル] 200×150mm 80枚入

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(80枚)注文コード25961355品番00084603
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

高い保湿力のリピジュアと肌に優しい桃の葉エキスを配合しています。

成分精製水99%・シメン-5-オール・セチルピリジニウムクロリド・ベンザルコニウムクロリド他材質コットンシートサイズ(mm)200×150アズワン品番8-9868-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-05-21
用途: 手、指のを拭くとき
その他業種

知人が、ウエットタオルが、品薄の為、薬局店で
ベビーウエットのお尻拭きを使用していたとの話を聞き、早速、送付したところ、生地がしっかりとしていて、皮膚が弱いので、精製水の分量が多く占めていたので、凄く喜んでくれました。良いプレゼントをしました。

対象商品 : 25961355
2020-07-03
用途: 夏場の汗ふき

シャワーまで使わない、使えないときの体拭きに。「赤ちゃんのおしりふき」という商品名だとちょっと抵抗があります。大人が使うのにはサイズは小さ目で★ひとつ減らしました。

対象商品 : 25961355
2020-04-15
用途: 食事の時の手口拭き、テ-ブル拭き
その他業種

しっかりしていて、拭きやすいです。
力を入れても よれたりしないのでとても良かったです。

対象商品 : 25961355
2020-02-28
用途: テーブルを拭く時
建設業・工事業

大判ですごく良いです。アルコールの物が有れば尚良い。

対象商品 : 25961355
2019-02-21
用途: 赤ちゃんのおしりふき
建設業・工事業

コットン素材なので、肌にやさしく とてもよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする