アズワン
アズワンの 運搬機器
アズワンの 運搬車輛機器
アズワンの ドラム缶運搬車
ポリバケツキャリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25961538
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥22,990
販売価格(税別)
¥
20,900
バスケットに入れる
汚物運搬に便利なポリバケツ用キャリー
簡単にポリバケツが移動できます。
オムツ交換や下げ膳の残飯等の汚物運搬に使えます。
適合
45L用
内径(Φmm)
365
径(mm)×高さ(mm)
Φ365×295(キャスター含む)
材質
ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)
75
材質(本体)
SUS304
タイプ
45L用
キャスター
Φ75mm(ストッパー無し)
アズワン品番
0-1210-02