ラクテム
ラクテムの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ラクテムの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
ラクテムの 吊具用アイボルト
アイボルト ステンレス フック付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25961540
品番
AK17033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
本品は浅野金属工業製です。
フックがある為、設置後でも取り付けしやすい形状になっています。
取付部ナットタイプもございます。
材質
SUS304相当
ねじ径
M10
寸法L1(mm)
60
使用荷重(kg)
40
寸法S(mm)
14
寸法D(Φmm)
10
寸法L2(mm)
25
寸法d(Φmm)
40
ねじの呼び
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※ロープやワイヤー、鎖などの吊り下げにご使用いただけます。
※使用荷重をご確認の上、その範囲内でご使用ください。