ウェルチ・アレン
ウェルチ・アレンの 血圧計
ウェルチ・アレンの 関連商品 血圧計
ウェルチ・アレンの メーター 血圧計用
アネロイド血圧計[デュラショック・ゲージ一体型スタンダード] ゲージのみ DS44
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25961556
品番
DS44
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ゲージをカフに直接取り付けるため、体位や場所を選びません。ギアフリー機構のため耐久性に優れ、76cmからの落下衝撃にも耐えます。
仕様
ラテックスフリー
材質
血圧計ゲージ/ABS・ポリカーボネート樹脂
タイプ
ゲージのみ
アズワン品番
0-1450-10
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器