ミリオンエイド
ミリオンエイドの ドレッシング・傷当て材
ミリオンエイドの パッド付きドレッシング
粘着パッド 滅菌済
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
25961635
品番
No.50
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
血液や滲出液を素早く吸収します。撥水機能と、通気機能でムレにくくなっています。傷に固着しないので、患者に痛みを与えず創傷部から容易に取ることができます。
パッドサイズ(mm)
20×80
仕様
EOG滅菌済(個包装)
粘着面(mm)
50×80
アズワン品番
0-2306-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00038000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器