NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限コーティングプレミアム ロングテーパネック2枚刃ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径d(Φmm)
4
刃長(mm)
L:0.45
首下長L1(mm)
10
注文コード
25962058
品番
MRBTNH230 R0.3X3°X10
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径d・刃長・首下長L1
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
深部の加工で高精度化が図れるテーパネック形状のボールエンドミルです。被削材硬度40〜65HRCへの加工に効果を発揮します。
用途
プリハードン鋼・高硬度鋼
仕様
首角2(r):12゜
種別
08-00588-03078
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
刃長(mm)
L:0.45
全長L(mm)
50
表面処理
無限コーティングプレミアム
ねじれ角
30゜
シャンク径d(Φmm)
4
首角θ
3゜
首元径d1(mm)
1.59
首下長L1(mm)
10
首下長L2(mm)
0.9
ボール半径R(mm)
R0.3
有効勾配角α
2゜59′
注意
※表記の首角2は目安になります。被削材と首部の干渉が心配される時は、必ず実測での確認をお願いします。