※寸法図

TPF-05PK ピラー型シンプルボラード 帝金 25962853 TPF-05PK ピラー型シンプルボラード 帝金 25962853 TPF-05PK ピラー型シンプルボラード 帝金 25962853

ピラー型シンプルボラード

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(mm)Φ114.3×t4.5 H850 タイプ脱着式カギ付 メタリックブラック 注文コード25962853 品番TPF-05PK
参考基準価格(税別)¥79,500 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は寸法・タイプ・色112種類から選べます 他の種類を見る

周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備えた車止めピラー型バリカーボラードタイプです。

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質支柱/スチール製、頭部/アルミ合金鋳物製 寸法(mm)Φ114.3×t4.5 H850 メタリックブラック タイプ脱着式カギ付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする