サンプリングシステムス(Sampling Systems)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)の 撹拌・粉砕・混合関連
サンプリングシステムス(Sampling Systems)の 撹拌棒
パドル 穴あきタイプ PP
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25963484
品番
8331B-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
・優れた耐薬品性素材
・洗浄が容易なシームレスの一体型射出成形
・材料証明書が付きます。
用途
品証・製造・調剤他
質量(kg)
1.3
色
青
幅(cm)
13.3
長さ(cm)
120
注意
非滅菌品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100