バリエーション

8331R-1 パドル 穴あきタイプ PP サンプリングシステムス(Sampling Systems) 25963500 8331R-1 パドル 穴あきタイプ PP サンプリングシステムス(Sampling Systems) 25963500 8331R-1 パドル 穴あきタイプ PP サンプリングシステムス(Sampling Systems) 25963500

パドル 穴あきタイプ PP

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25963500 品番8331R-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

・優れた耐薬品性素材
・洗浄が容易なシームレスの一体型射出成形
・材料証明書が付きます。

用途品証・製造・調剤他 質量(kg)1.3 幅(cm)13.3 長さ(cm)120
注意
非滅菌品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする