日本衛材
日本衛材の 衣服関連
日本衛材の くつ下 利用者用
メディファー (圧迫用ハイソックス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25963525
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
立ち仕事の多い作業から通常ビジネスまでお使いいただける、男女兼用のハイソックスです。保温力、吸湿性、通気性に富み、四季を通じて使用できます。
色
紺
サイズ
M(22〜24.5cm)
サイズ(cm)
22〜24.5
アズワン品番
0-5076-02
材質
綿、ナイロン、スパンデックス
性別
男女兼用