日本衛材
メディファー (圧迫用ハイソックス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
グレー
ホワイト
紺
グレー
ベージュ
サイズ(cm)
25~27.5
22~24.5
25~27.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25963577
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
立ち仕事の多い作業から通常ビジネスまでお使いいただける、男女兼用のハイソックスです。保温力、吸湿性、通気性に富み、四季を通じて使用できます。
色
グレー
サイズ
L(25~27.5cm)
サイズ(cm)
25~27.5
アズワン品番
0-5077-03
材質
綿、ナイロン、スパンデックス
性別
男女兼用