曜日別特売
8341H-25S ロングハンドルスコップ  HDPE 滅菌 サンプリングシステムス(Sampling Systems) 25963579

8341H-25S ロングハンドルスコップ  HDPE 滅菌 サンプリングシステムス(Sampling Systems) 25963579
8341H-25S ロングハンドルスコップ  HDPE 滅菌 サンプリングシステムス(Sampling Systems) 25963579
8341H-25S ロングハンドルスコップ  HDPE 滅菌 サンプリングシステムス(Sampling Systems) 25963579

ロングハンドルスコップ HDPE 滅菌

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1箱(50個)容量(mL)25注文コード25963579品番8341H-25S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

ディスポーザブルスコップ
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル
γ線照射証明書材料証明書が付きます
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備

用途
品証・製造・調剤他
質量(kg)0.025容量(mL)25幅(cm)3.4長さ(cm)35.6
注意
滅菌は未開封状態

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする