ミリオンエイド
ミリオンエイドの サージカルテープ
ドレッシングテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25964112
品番
No.100
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
水蒸気透過性に優れているので、むれにくく肌の浸軟を防ぎます。目的に応じた長さにカットでき、関節部位への貼付にも適しています。
用途
ドレッシング固定(入浴時・シャワー時の防水)、ガーゼ・ハイドロコロイド・チューブ等の固定
材質
PU(ポリウレタン)フィルム
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
10
寸法(幅W×長さL)(mm)
100×10
アズワン品番
0-6352-12