内容量1個
メーカーホンダ
タイププラグタイプ
適合車種インサイト 18/12- ZE4、ヴェゼル 21/04- RV3/RV4/RV5/RV6、オデッセイ 20/11- RC1/RC2/RC4、CR-V 18/08- RW1/RW2/RT5/RT6、シビックセダン 17/09-20/08 FC1、シビックタイプR 17/09-21/09 FK8、シビックハッチバック 17/09-21/09 FK7、ステップワゴン 22/05- RP6/RP7/RP8、ステップワゴンAIR 22/05- RP6/RP7/RP8、ステップワゴンSPADA 22/05- RP6/RP7/RP8、フィット / フィットハイブリッド 20/02-22/10 GR1/GR2/GR3/GR4/GR5/GR6/GR7/GR8、フィット / フィットe:HEV 22/10- GR3/GR4/GR6/GR8/GS4/GS5/GS6/GS7
注文コード25964166
品番GAP-HAV105
使用できなくなっているステアリングスイッチを使用可能にします
社外オーディオや、ナビゲーションシステムを取り付た場合でも純正のステアリングスイッチで操作可能にする製品がステアリングリモコンアダプタです。リモコン学習機能を備えた「赤外線タイプ」、ナビに直接配線を接続する「直結タイプ」の2種類をご用意しています。
豊富な対応車種
トヨタ車を初め、ダイハツ車、スズキ車、マツダ車、ホンダ車、スバル車、三菱車など、国内主要メーカーのほぼ全車種に対応しています。適合表をご用意していますので簡単に適合を確認できます。
取り付け簡単
僅か4〜5本の配線を接続するだけで使用可能。詳細な取り付け解説書が付属するので取り付けに迷うこともありません。
プリセットデータも内蔵しています
赤外線タイプの製品にはイクリプス、アゼスト、クラリオン、アルパインを初め主要メーカーのカーナビ/カーオーディオのリモコンデータをプリセットとして内蔵しています。リモコンが別売りの機種をお持ちの場合でも、リモコン不要で初期設定が可能。また、直結タイプの製品ではボタン1つで設定が完了します。