商品レビューを投稿する内容量1個注文コード25964455品番GPS-MULT07SW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588販売価格(税別)
純正ナビに後付け地デジチューナーを追加した場合の専用タイプです
純正ナビは標準でステアリングスイッチが使用できます。ですが、地デジチューナーを後付けすると地デジのチャンネルをステアリングスイッチで変更できません。これを解消し、ステアリングスイッチで地デジのチャンネルも変更できるようにする製品です。
豊富な対応車種
GPS-TAF07 / GPS-TAF07SWはトヨタ、ダイハツ車に対応。GPS-MULT07 / GPS-MULT07SWはトヨタ、ダイハツ、ホンダ、マツダ、スズキ、日産、三菱車に対応しています。
高精度ALCON学習エンジン搭載
赤外線タイプの製品に搭載。市販の学習リモコンにありがちな不正確な学習を排除。リモコンボタンを長押しした場合の「リピートコード」も正確に学習できます。
主要地デジチューナーメーカーであるクラリオン、パナソニック、パイオニア、コムテック、KEIYO等の国内メーカーを始め海外メーカーの製品のリモコンのほぼ全てが学習可能です。
取り付け簡単
通常は、僅か3本の配線を接続するだけで使用可能。取り付け解説書が付属するので取り付けに迷うこともありません。