ウェルチ・アレン
ウェルチ・アレンの 血圧計
ウェルチ・アレンの アネロイド式血圧計
アネロイド血圧計[デュラショック・バンド型]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25964618
品番
DS55-21-129
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
文字盤は1台毎にレーザー刻印され、耐久性と高精度を維持しています。ギアフリー機構のため耐久性に優れ、76cmからの落下衝撃にも耐えます。
測定部位
上腕
付属品
ナイロン製ジップケース
仕様
ラテックスフリー
色
ブルー
測定範囲
0〜300mmHg
質量(g)
340
精度
±3mmHg
アズワン品番
0-6794-19
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000001
チューブ長さ(mm)
610
適合腕周(cm)
25〜34
医薬品医療機器等法
一般医療機器